Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakkaus 50 | AC4XFJ

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFJ Malli: 31A494

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€29.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.217 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.945
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Pakkaus 50 | AC4XFG 31A4920.157 "punainen0.86622-16 AWG50€27.04
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakkaus 50 | AC4XFH 31A4930.177 "sininen0.86616-14 AWG50€26.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - 50 kpl pakkaus
€29.30 /pakkaus