Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2VLP7 Miniature Push Button Switch 16a @ 125v | AC3QXH

POWER FIRST 2VLP7 miniatyyri painikekytkin 16a @ 125v

Varastossa
Tuote: AC3QXH Malli: 2VLP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktiluokitus16 A @ 125 V, 10 A @ 250 V
YhteydenottolomakeSPST
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue167 asteeseen F
Varsi Dia. ja langan kokoM12X1
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoPois / hetkellinen päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
VIRRAN ENSIMMÄINEN 2VLN3-pienoiskytkin 6a @ 125v | AC3QWU 2VLN36 A @ 125 V, 3 A @ 250 V149 asteeseen F10.3mm x 15/32-32UNS-2A27mmOn / Off€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLP7 miniatyyri painikekytkin 16a @ 125v
€14.02 / yksikkö