Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRRAN ENSIMMÄINEN 2VLN3-pienoiskytkin 6a @ 125v | AC3QWU

POWER FIRST 2VLN3 Miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v

Varastossa
Tuote: AC3QWU Malli: 2VLN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktiluokitus6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V
YhteydenottolomakeSPST
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue149 asteeseen F
Varsi Dia. ja langan koko10.3mm x 15/32-32UNS-2A
Varren pituus27mm
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
POWER FIRST 2VLP7 Miniature Push Button Switch 16a @ 125v | AC3QXH 2VLP716 A @ 125 V, 10 A @ 250 V167 asteeseen FM12X10.5 "Pois / hetkellinen päällä€14.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLN3 Miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v
€17.27 / yksikkö