Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QC-1LH Quick Change 60 Degree Set Ruuvi vasen käsi | AA8EVD 18D323

MICRO 100 QC-1LH Pikavaihto 60 asteen ruuvi vasen käsi

Varastossa
Tuote: AA8EVD Malli: QC-1LHRistiviite: 18D323

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRUUVI (VASTA)
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QC-1LH Pikavaihto 60 asteen ruuvi vasen käsi
€16.45 / yksikkö