Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C887 uroslevy 22-16 Awg 0.86 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VND

POWER FIRST 24C887 Uroslevy 22-16 Awg 0.86 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VND Malli: 24C887
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
€63.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.15 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.82 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTynnyri Dia.VärikoodiVälilehden kokoVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C878 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "punainen0.250 x 0.032 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€75.26
POWER FIRST 24C879 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "punainen0.187 x 0.032 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€68.37
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Pakkaus 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "punainen0.187 x 0.020 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€70.85
POWER FIRST 24C881 naaraslevy 22-16awg - 100 kpl: n pakkaus | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "punainen0.110 x 0.032 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€51.83
POWER FIRST 24C882 naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "punainen0.110 x 0.020 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€50.74
POWER FIRST 24C883 Naaraslevy, nailon 16-14awg - 50 kpl pakkaus | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "sininen0.250 x 0.032 "16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi50€37.63
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Pakkaus 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "sininen0.187 x 0.032 "16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi50€31.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C887 Uroslevy 22-16 Awg 0.86 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€63.03 /pakkaus