Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C878 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMU

POWER FIRST 24C878 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VMU Malli: 24C878

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.15 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli, Täysi
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTynnyri Dia.VärikoodiVälilehden kokoVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C879 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "punainen0.187 x 0.032 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€68.37
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Pakkaus 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "punainen0.187 x 0.020 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€70.85
POWER FIRST 24C881 naaraslevy 22-16awg - 100 kpl: n pakkaus | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "punainen0.110 x 0.032 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€51.83
POWER FIRST 24C882 naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "punainen0.110 x 0.020 "22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi100€50.74
POWER FIRST 24C883 Naaraslevy, nailon 16-14awg - 50 kpl pakkaus | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "sininen0.250 x 0.032 "16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi50€37.63
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Pakkaus 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "sininen0.187 x 0.032 "16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi50€31.78
POWER FIRST 24C885 naaraslevy 16-14 Awg 0.94 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VNB 24C8850.8 "0.185 "sininen0.187 x 0.020 "16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoVinyyli, Täysi50€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C878 Naaraslevy 22-16awg - 100 kpl pakkaus
€75.26 /pakkaus