Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C752 lippu naaraslevy 12-10 Awg - pakkaus 50 | AB7VJG

POWER FIRST 24C752 Flag Female Disc 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VJG Malli: 24C752
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
€68.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen lippu katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.248 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.91 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C707 lippu naaraslevy # 4 22-18 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VHL 24C7070.157 "punainen0.82 "22-18 AWG50€61.39
POWER FIRST 24C723 lippu naaraslevy 16-14 Awg 0.82 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VHT 24C7230.177 "sininen0.82 "16-14 AWG50€61.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C752 Flag Female Disc 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus
€68.04 /pakkaus