POWER FIRST 1XUR4 jatkojohto pyöreä 100ft 12/3 | AB4GJM

POWER FIRST 1XUR4 jatkojohto pyöreä 100 jalkaa 12/3

Varastossa
Tuote: AB4GJM Malli: 1XUR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Johdon pituus100ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen ja musta raita
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.425 "
Myyntipisteiden lukumäärä3
Virran merkkivaloKyllä
ShapePyöreä
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Jännite125
Watts1875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusMittari / kapellimestariNEMA-vastaanottimen määrityksetNimellinen ulkohalkaisija.Myyntipisteiden lukumääräVirran merkkivaloShapeHinta
POWER FIRST 1FD53 jatkojohto 50 jalkaa | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1KylläPyöreä€42.39
POWER FIRST 1FD54 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1KylläPyöreä€91.61
POWER FIRST 1FD55 jatkojohto 50 jalkaa | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1KylläPyöreä€68.84
POWER FIRST 1FD56 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1KylläPyöreä€132.27
POWER FIRST 1FD57 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1KylläPyöreä€168.64
POWER FIRST 1FD58 jatkojohto 25 jalkaa AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Tasainen€28.44
POWER FIRST 1FD59 jatkojohto 50 jalkaa AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Tasainen€47.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1XUR4 jatkojohto pyöreä 100 jalkaa 12/3
€245.58 / yksikkö