Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 19N749 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Green | AA8QPT

POWER FIRST 19N749 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Green

Varastossa
Tuote: AA8QPT Malli: 19N749
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
€2.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
VäriVihreä
Pituus60ft.
MateriaaliArvo vinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.19 astetta 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue19 astetta 176 astetta F
Paksuus7 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
POWER FIRST 19N746 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7mil musta | AA8QPP 19N746Musta1€2.01
POWER FIRST 19N747 Sähköteippi 3/4 x 60ft 7mil musta - pakkaus 10 | AA8QPQ 19N747Musta10€18.80
POWER FIRST 19N748 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Blue | AA8QPR 19N748sininen1€2.24
POWER FIRST 19N750 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Punainen | AA8QPU 19N750punainen1€2.23
POWER FIRST 19N751 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil White | AA8QPV 19N751Valkoinen1€2.23
POWER FIRST 19N752 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Keltainen AA8QPW 19N752Keltainen1€2.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 19N749 Sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 Mil Green
€2.24 / yksikkö