POSTISUOJA SS40-24TB-304 Pollaripultti 4 tuuman halkaisija 24 tuuman korkeus hopea | AH2LVL 29TH83

POST GUARD SS40-24TB-304 Pollarin pultti alas 4 tuumaa halkaisija 24 tuumaa korkeus hopea

Varastossa
Tuote: AH2LVL Malli: SS40-24TB-304Ristiviite: 29TH83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriHopea
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuslevyn mitat4 "halkaisija
Nettopaino17 lb
Kiinnitysreikien määrä2
Dia ulkopuolella.4"
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus8"
Seinämän paksuus0.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9584
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu: Ei
    • Pollarin toiminto: Kiinteä
    • Asennuspinta: Kova pinta
    • Korkin muoto: Dome
    • Valmis korkeus: 24 "
    • Pollarin muoto: Pyöreä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusHinta
POSTISUOJA SS40-32TB-304 Pollaripultti 4 tuuman halkaisija 32 tuuman korkeus hopea | AH2LVK 29TH82 SS40-32TB-30425 lb32 "€315.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD SS40-24TB-304 Pollarin pultti alas 4 tuumaa halkaisija 24 tuumaa korkeus hopea
€301.22 / yksikkö