Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z85500-XL seinäjalka-venttiili messinkiläpivienti 1/2 tuumaa AG6REZ 45K804

ZURN Z85500-XL Seinäjalkaventtiili Messinki Imuaukko 1/2 tuuman fips

Varastossa
Tuote: AG6REZ Malli: Z85500-XLRistiviite: 45K804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian tuplaventtiili
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Tuloaukko1/2 FIPS
MateriaaliMessinki
pistorasia3/8 FIPS
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
ZURN Z85500-XL-WM Floor Double Feet Valve Messinki Inlet 1 / 2infnpt | AG6RFA 45K805 Z85500-XL-WM1/2 FNPT3/8 FNPT€904.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z85500-XL Seinäjalkaventtiili Messinki Imuaukko 1/2 tuuman fips
€339.70 / yksikkö