POST GUARD 133AMR Joustava pollariasfaltti H52 punainen pylväällä | AE9YBU 6NPW0

POST GUARD 133AMR Joustava Pollari Asfaltti H52 Punainen Pylväällä

Varastossa
Tuote: AE9YBU Malli: 133AMRRistiviite: 6NPW0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,015.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pollari
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennuslevyn mitat9 x 9 "
Nettopaino28 lb
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.7.437 "
Kokonaiskorkeus52 "
TyyppiAsfaltti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
POST GUARD 111AM Joustava pollariasfaltti H 52 tuumaa keltainen | AE9UGF 6MGW3 111AM21 lb7.437 "52 "€846.56
POST GUARD 122AM Joustava pollariasfaltti H 72 tuumaa keltainen | AE9UGJ 6MGW6 122AM29 lb7.437 "72 "€895.94
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133AM Joustava pollari, asfaltin keltainen postilla | AE9UGM 6MGW9 133AM28 lb7.437 "52 "€685.36
POSTISUOJA 111 AMB Joustava pollari Asfaltti H 52 tuumaa sininen | AE9VCY 6MPV1 111 AMB21 lb7-11 / 32 "52 "€932.11
POST GUARD 122 AMB Joustava pollari Asfaltti H 72 In. Sininen | AE9VDB 6MPV4 122 AMB29 lb7-11 / 32 "72 "€973.63
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133AMB ​​Joustava pollariasfaltti H52 Sininen postilla | AE9VDE 6MPV7 133 AMB28 lb7-11 / 32 "52 "€1,015.16
POSTIVARAS 111AMR Joustava pollari Asfaltti H 52 Punainen kansi | AE9VDH 6MPW0 111 AMR21 lb7-11 / 32 "52 "€833.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 133AMR Joustava Pollari Asfaltti H52 Punainen Pylväällä
€1,015.16 / yksikkö