Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 11654 -leuka | AD4UXE 44D255

POSI LOCK 11654 leuka

Varastossa
Tuote: AD4UXE Malli: 11654Ristiviite: 44D255

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuka
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4GB25
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero116, 216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 10454 -leuka | AD4UVE 44D204 104545U719, 4GB26104, 204€53.98
POSI LOCK 10654 -leuka | AD4UVT 44D216 106541AC04, 4GB27, 44D301106, 206, PH-106, PH-206€56.88
POSI LOCK 11054 -leuka | AD4UWB 44D225 110549YZ10, 4GB28, 1AC05, 1AC03, 44D302, 1TMR3108, 208, 110, 210, PH-108, PH-208, PHS-108, PHS-208€89.92
POSI LOCK 10554 -leuka | AD4UWW 44D246 1055444D280105€72.90
POSI LOCK 10354 -leuka | AD4UXG 44D257 103545LD36103, 203€39.77
POSI LOCK 10254 -leuka | AD4UXN 44D267 102545LD35102, 202€33.02
POSI LOCK 10854 -leuka | AD4UYE 44D283 108549YZ10, 4GB28, 44D302108, 208, PH-108, PH-208€77.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 11654 leuka
€323.89 / yksikkö