Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PIN138 Ilmatapin naulain 0 asteen liima | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer 0 asteen liima

Varastossa
Tuote: AE9PMX Malli: PIN138Ristiviite: 6LCU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastinnaulain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus1.61
Lajittelukulma0 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
VäriHopea / musta
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue5/8" - 1-3/8"
AmpumistilaLaukaista
Mitata23
Korkeus7.5 "
KoteloAlumiini
Pituus9.5 "
Lehden kapasiteetti130
Max. Paine100 psi
Vaadittu paine60 psi
Varsi Dia.0.63 0.67 on mm
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino2.2 lb
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer 0 asteen liima
€227.40 / yksikkö