Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER-KAAPELI PCC740B Iskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttöinen koko, 330 ft-lb kiinnitysmomentti | CT7WFL 49EN07

PORTER CABLE PCC740B iskevä jakoavain, 1/2 tuuman neliön koko, 330 ft-lb kiinnitysmomentti

Varastossa
Tuote: CT7WFL Malli: PCC740BRistiviite: 49EN07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCC740B iskevä jakoavain, 1/2 tuuman neliön koko, 330 ft-lb kiinnitysmomentti
€215.95 / yksikkö