TOUGH GUY 2NTH7 saippualusta 3-7 / 16 tuumaa L 3-5 / 8 tuumaa W - 120 kpl: n pakkaus | AC2WVB

TOUGH GUY 2NTH7 Saippuatyyny 3-7/16 tuumaa L 3-5/8 tuumaa L - 120 kpl

Varastossa
Tuote: AC2WVB Malli: 2NTH7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaippualusta
hiovaKyllä
VäriVaaleanpunainen, musta
Pituus3.437 "
MateriaaliTeräsvilla
Paksuus1"
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTJ5 saippualusta Vihreä / valkoinen 3-1 / 2 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W Pk5 | AC2WVJ 2NTJ5Ei eristettyVihreä, Valkoinen3.5 "Nylon3.5 "5€30.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTH7 Saippuatyyny 3-7/16 tuumaa L 3-5/8 tuumaa L - 120 kpl
€112.19 /pakkaus