Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD816BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 1.225 Inch Length, 100Pk | AD3HZU 3ZKL8

POP SD816BS203 sokkoniitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1.225 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3HZU Malli: SD816BS203Ristiviite: 3ZKL8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran kokoF
Grip-alue0.876 - 1.000 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.069 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.225 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1245
Vetolujuus1505 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD816BS203 sokkoniitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1.225 tuumaa, 100 pk
€56.11 /pakkaus