Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PRN614 -suppilo kaikille (r) niittotyökaluille AC8YLN 3EUK8

POP PRN614 Nokkakappale kaikille (r) niittaustyökaluille

Varastossa
Tuote: AC8YLN Malli: PRN614Ristiviite: 3EUK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopostit
Tyyppi3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
POP PRN314 Suulake AE2CUK AC2WBM AC2WBL | AC8YLK 3EUK5 PRN3143 / 32 "€18.94
POP PRN414 -suppilo kaikille (r) niittotyökaluille AC8YLL 3EUK6 PRN4141 / 8 "€19.73
POP PRN514 -suppilo kaikille (r) niittotyökaluille AC8YLM 3EUK7 PRN5145 / 32 "€18.94
POP PRN811 -suppilo mallille AF2YMC AC2WBN | AC8YLP 3EUK9 PRN8111 / 4 "€19.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PRN614 Nokkakappale kaikille (r) niittaustyökaluille
€18.94 / yksikkö