Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AK43ABS201 Blind niitti, 1/8 tuuman halkaisija, 0.313 tuumaa pituus, 500 pk | AD3HXX 3ZKF4

POP AK43ABS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.313 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXX Malli: AK43ABS201Ristiviite: 3ZKF4
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
€41.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.313 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
Vetolujuus235 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AK43ABS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.313 tuumaa, 500 pk
€41.44 /pakkaus