Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AK42BS201 Blind niitti, 1/8 tuuman halkaisija, 0.250 tuumaa pituus, 500 pk | AD3HXV 3ZKF2

POP AK42BS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.250 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXV Malli: AK42BS201Ristiviite: 3ZKF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€31.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.25 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
Vetolujuus235 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AK42BS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.250 tuumaa, 500 pk
€31.75 /pakkaus