Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD86H203 Sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.610 tuumaa, 100 pk | AD3HXP 3ZKE6

POP AD86H203 sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.610 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXP Malli: AD86H203Ristiviite: 3ZKE6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran kokoF
Grip-alue0.251 - 0.375 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.084 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.61 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)900 paunaa.
Vetolujuus1100 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD86H203 sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.610 tuumaa, 100 pk
€40.52 /pakkaus