Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD34BS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500Pk | AD3HRH 3ZJR2

POP AD34BS201 Blind niitti, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 0.350 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HRH Malli: AD34BS201Ristiviite: 3ZJR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#41
Grip-alue0.126 - 0.250 "
Pää Dia.0.188 "
Pään korkeus0.028 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.097 - 0.100 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus0.35 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)85
Vetolujuus135 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD34BS201 Blind niitti, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 0.350 tuumaa, 500 pk
€32.21 /pakkaus