POLYSCIENCE WBE05L11B Vesikylpy, tilavuus 5 l, +/-0.25 °C lämpötila. Tarkkuus | CT7VVL 494F24

POLYSCIENCE WBE05L11B Vesihaude, Tilavuus 5 L, +/-0.25 °C Lämpötila Tarkkuus

Varastossa
Tuote: CT7VVL Malli: WBE05L11BRistiviite: 494F24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POLYSCIENCE WBE10L11B Vesihaude, Tilavuus 10 L, +/-0.25°C Lämpötila. Tarkkuus | CT7VVH 494F25 WBE10L11B€1,442.23
POLYSCIENCE WBE20L11B Vesikylpy, Tilavuus 20 L, +/-0.25 °C Lämp. Tarkkuus | CT7VVJ 494F26 WBE20L11B€1,711.12
POLYSCIENCE WBE28L11B Vesikylpy, Tilavuus 28 L, +/-0.25 °C Lämpötila. Tarkkuus | CT7VVK 494F27 WBE28L11B€1,694.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE WBE05L11B Vesihaude, Tilavuus 5 L, +/-0.25 °C Lämpötila Tarkkuus
€1,206.87 / yksikkö