POLYSCIENCE P10N4L101B Upotusjäähdytin 100c .63 Id Flex Probe | AA4ATZ 12C388

POLYSCIENCE P10N4L101B Upotusjäähdytin 100c .63 Id Flex Probe

Varastossa
Tuote: AA4ATZ Malli: P10N4L101BRistiviite: 12C388

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,705.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusjäähdytin
tarkkuus0.1
NoudattaminenCSA, CE
Temp. ohjausEI, kiinteä -100 ° C
Temp. aluekiinteä @ -100 ° C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POLYSCIENCE P10N6L101B upotusjäähdytin 100c 3 Id jäykkä kela | AA4AUA 12C389 P10N6L101B€9,705.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE P10N4L101B Upotusjäähdytin 100c .63 Id Flex Probe
€9,705.58 / yksikkö