POLYSCIENCE MX20S135-L11B avoin kylpyammejärjestelmä 20 litraa ruostumatonta terästä AA4APW 12C291

POLYSCIENCE MX20S135-L11B avoin kylpyjärjestelmä 20 litraa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA4APW Malli: MX20S135-L11BRistiviite: 12C291

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,383.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa kylpyjärjestelmä
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko20 Litraa
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus12.8 lpm
MateriaaliRuostumaton teräs
NopeusYhden nopeuden pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausnopeusHinta
POLYSCIENCE MX06S135-L11B avoin kylpyjärjestelmä 6 litraa | AA4APP 12C285 MX06S135-L11B6 Litraa12.8 lpm€3,008.70
POLYSCIENCE MX10S135-L11B avoin kylpyjärjestelmä 10 litraa | AA4APT 12C288 MX10S135-L11B10 Litraa20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu€3,278.78
POLYSCIENCE MX28S135-L11B avoin kylpyjärjestelmä 28 litraa Ss AA4APZ 12C294 MX28S135-L11B28 Litraa20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu€3,675.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX20S135-L11B avoin kylpyjärjestelmä 20 litraa ruostumatonta terästä
€3,383.39 / yksikkö