COXREELS SR17-L350 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KQA

COXREELS SR17-L350 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KQA Malli: SR17-L350

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
EAN0674255732209
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko18 x 2.5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.25 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivukiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS SL13-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa | CF3KPF SL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€396.90
COXREELS SL13L-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa | CF3KPG SL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€351.46
COXREELS SL15-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KPH SL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€423.63
COXREELS SL15-L325 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3KPJ SL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "€481.09
COXREELS SL15L-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KPK SL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€351.46
COXREELS SL15L-L325 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KPL SL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "€396.90
COXREELS SL17-L350 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "€545.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SR17-L350 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€545.24 / yksikkö