POLYSCIENCE AP20H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 20 litraa AA4APF 12C277

POLYSCIENCE AP20H200-L11B Lämmitetty kiertovesipumppu 20 litraa

Varastossa
Tuote: AA4APF Malli: AP20H200-L11BRistiviite: 12C277

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,893.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty kiertovesipumppu
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko20 Liter
NoudattaminenCSA, CE
näyttöSmartTouch-värinäyttö 4.3 "
Virtausnopeus20.1L / min
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueYmpäristö +10 - 200 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonäyttöVirtausnopeuseräHinta
POLYSCIENCE AP07H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 7-valo 4-3 / 10 tuuman näyttö | AA4ANT 12C265 AP07H200-L11B7 Liter4-3 / 10 "SmartTouch-kosketusnäyttö20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuEdistyksellinen ohjelmoitava lämmitetty kiertovesipumppu€6,874.47
POLYSCIENCE AD15H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 15 litraa AA4ANY 12C270 AD15H200-L11B15 LiterLCD-kosketuslevy 3.75 "20.1L / minLämmitetty kiertovesipumppu€5,637.41
POLYSCIENCE AP15H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 15 litraa AA4ANZ 12C271 AP15H200-L11B15 LiterSmartTouch-värinäyttö 4.3 "20.1L / minLämmitetty kiertovesipumppu€7,495.15
POLYSCIENCE AD20H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 20 litraa AA4APE 12C276 AD20H200-L11B20 LiterLCD-kosketuslevy 3.75 "20.1L / minLämmitetty kiertovesipumppu€6,255.22
POLYSCIENCE AD28H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 28 litraa AA4APK 12C281 AD28H200-L11B28 LitraaLCD-kosketuslevy 3.75 "20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuLämmitetty kiertovesipumppu€6,518.73
POLYSCIENCE AP28H200-L11B lämmitetty kiertovesipumppu 28 litraa AA4APL 12C282 AP28H200-L11B28 LitraaSmartTouch-värinäyttö 4.3 "20.1L / minLämmitetty kiertovesipumppu€8,087.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AP20H200-L11B Lämmitetty kiertovesipumppu 20 litraa
€7,893.59 / yksikkö