VULCAN HART 00-424940-00001 Tuuletin 115V | CU8BMV 33RR85

VULCAN HART 00-424940-00001 Fan 115V

Tuote: CU8BMV Malli: 00-424940-00001Ristiviite: 33RR85
€270.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VULCAN HART 00-715127 Tuuletin, 1.9 x 2.2 0.1 tuuman koko | AP4KBA 00-7151270.1 "1.9 "2.2 "€421.68
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-718156 Tuuletin, 10.3 x 10.85 x 3.05 tuuman koko | AP4KCA 00-7181563.05 "10.3 "10.85 "€362.04
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 424036-1 Tuuletin | AT6 CUP 424036-1---€751.46
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 497551-22 Tuuletin | AT7VGP 497551-22---€839.90
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-424940-00002 Tuuletin, 230V | CU8BMW 29AA77 00-424940-00002---€424.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HART 00-424940-00001 Fan 115V
€270.87 / yksikkö