Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RNC-125-23 -kaiverrustyökalu | AA7VRK 16R855

MICRO 100 RNC-125-23 kaiverrustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7VRK Malli: RNC-125-23Ristiviite: 16R855

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsää palkkikaivertaja
Kulma90 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääKaksinkertainen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.1 / 8 "
ShapeKartiomainen kärki
Jaettu pituus3"
Vinkki Dia.. 004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmapääSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RNC-125-1 -kaiverrustyökalu | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 TutkinnotYksipäällystämätön3 / 8 "1 / 8 "€28.46
MICRO 100 RNC-125-13 -kaiverrustyökalu | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 TutkinnotYksipäällystämätön3 / 8 "1 / 8 "€39.45
MICRO 100 RNC-125-2 Kaiverrus työkalu | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 TutkinnotKaksinkertainenpäällystämätön3 / 8 "1 / 8 "€38.30
MICRO 100 RNC-187-1 -kaiverrustyökalu | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 TutkinnotYksipäällystämätön7 / 16 "3 / 16 "€39.99
MICRO 100 RNC-187-13 -kaiverrustyökalu | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 TutkinnotYksipäällystämätön7 / 16 "3 / 16 "€41.92
MICRO 100 RNC-187-2 -kaiverrustyökalu | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 TutkinnotKaksinkertainenpäällystämätön7 / 16 "3 / 16 "€47.66
MICRO 100 RNC-187-23 -kaiverrustyökalu | AA7VRP 16R859 RNC-187-2390 TutkinnotKaksinkertainenpäällystämätön7 / 16 "3 / 16 "€57.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RNC-125-23 kaiverrustyökalu
€46.32 / yksikkö