POLYSCIENCE 6560M11LB20C Jäähdytys 1/2hp magneettinen käyttöpumppu | AA4ATG 12C369

POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hp magneettivetopumppu

Tuote: AA4ATG Malli: 6560M11LB20CRistiviite: 12C369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChiller
tarkkuus+/- 0.1 astetta C
Vahvistimet AC13.5
KokoJäähdytysteho @ 20 astetta C: 1800
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus15.5 lpm
Kokonaiskorkeus22.593
kokonaisleveys14.5 "
Power RatingPumpun tyyppi: magneettinen käyttö
Pumpun tyyppiMagneettinen asema
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alue-10 - 40 astetta
Jännite (AC)120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusVahvistimet ACJännite (AC)KokoNoudattaminenVirtausnopeusPower RatingHinta
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hv syrjäytyspumppu | AA4ATP 12C376 6860P46LB70D5 astetta 35 astetta+/- 0.5 astetta C20.8230V / 60HzJäähdytysteho @ 20 astetta C: 5200CSA, CE13.2 lpmPositiivinen siirtymä€15,626.07
POLYSCIENCE 6560T11LB20C -jäähdytin 1 / 2hp 120/60 turbiini P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 astetta C - 40 astetta C.stabiilisuus +/- 0.1 astetta C.-120V / 60HzJäähdytysteho @ 20 astetta C 1700WCSA ja CE-hyväksytty13.2 l / min--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hp magneettivetopumppu