POLYSCIENCE 510-147 ohitussarja | AF7PTX 22FH46

POLYSCIENCE 510-147 ohitussarja

Tuote: AF7PTX Malli: 510-147Ristiviite: 22FH46

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhitussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8418998060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 510-147 ohitussarja