POLYSCIENCE 3370P9L11B nestekaasujäähdyttimen Pd-pumppu AA4ATR 12C381

POLYSCIENCE 3370P9L11B Nesteilmajäähdytin Pd-pumppu

Varastossa
Tuote: AA4ATR Malli: 3370P9L11BRistiviite: 12C381

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,369.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 7L
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus9.1 l / min
Temp. ohjausEI
Temp. alueYmpäristö +5 astetta - 70 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
POLYSCIENCE 3370TBL11B Nestejäähdytin T -pumppu | AA4ATT 12C382 3370TBL11B20.5 l / min€4,555.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 3370P9L11B Nesteilmajäähdytin Pd-pumppu
€3,369.62 / yksikkö