POLYSCIENCE 3370TBL11B Nestejäähdytin T -pumppu | AA4ATT 12C382

POLYSCIENCE 3370TBL11B Nesteilmajäähdyttimen T-pumppu

Varastossa
Tuote: AA4ATT Malli: 3370TBL11BRistiviite: 12C382

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,555.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 7L
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus20.5 l / min
Temp. ohjausEI
Temp. alueYmpäristö +5 astetta - 70 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
POLYSCIENCE 3370P9L11B nestekaasujäähdyttimen Pd-pumppu AA4ATR 12C381 3370P9L11B9.1 l / min€3,369.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 3370TBL11B Nesteilmajäähdyttimen T-pumppu
€4,555.82 / yksikkö