Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR MA1000-RB -kauko-kaiutin musta 1-39 / 64 tuuman D 20W | AH8ZMG 39DN93

POLY-PLANAR MA1000-RB kaukosäätimen kaiutin musta 1-39/64 tuumaa D 20W

Varastossa
Tuote: AH8ZMG Malli: MA1000-RBRistiviite: 39DN93
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
€101.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäkaiutin
VäriMusta
Aukon leveys4-13 / 32 "
Syvyys1-39 / 64 "
Halkaisija6"
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho20W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)16.69
Laivan leveys (cm)16.61
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA1000-RW -kauko-kaiutin valkoinen 1-39 / 64 tuuman D 20W | AH8ZMH 39DN94 MA1000-RWValkoinen1-39 / 64 "---
Tarjouspyyntö
POLY-PLANAR MB41-B -kauko-kaiutin, musta, 2 tuumaa, 4 ohmia AH8ZMJ 39DN95 MB41-BMusta2"5"5"€92.22
POLY-PLANAR MB41-W etäkaiutin valkoinen 2 tuumaa D 4 ohm | AH8ZMK 39DN96 MB41-WValkoinen2"5"5"€92.22
POLY-PLANAR MB21-B -kauko-ohjain, musta 1-1 / 4 tuuman D 4 ohmia AH8ZMP 39DP01 MB21-BMusta1.25 "3"3"€65.87
POLY-PLANAR MB21-W etäkaiutin valkoinen 1-1/4 tuumaa D 4 ohm | AH8ZMQ 39DP02 MB21-WValkoinen1.25 "3"3"€65.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA1000-RB kaukosäätimen kaiutin musta 1-39/64 tuumaa D 20W
€101.30 / yksikkö