POLY-PLANAR MA3013-W Ulkokaiuttimet Valkoinen 70 Hz - 20kHz PR | AH8ZMF 39DN92

POLY-PLANAR MA3013-W ulkokaiuttimet valkoiset 70 Hz - 20 kHz PR

Tuote: AH8ZMF Malli: MA3013-WRistiviite: 39DN92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkokaiuttimet
VäriValkoinen
Aukon leveys3"
Syvyys1.5 "
Halkaisija3 39 / 64 "
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho60W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6577
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.01
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA5500 ulkokaiuttimet valkoinen 1-33 / 64 tuuman syvyys PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Valkoinen1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€535.22
POLY-PLANAR MA6800 ulkokaiuttimet valkoinen 3-7 / 16 tuuman syvyys PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800Valkoinen3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€518.75
POLY-PLANAR MA6600 ulkokaiuttimet Valkoinen 3 tuuman syvyys 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600Valkoinen3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€444.64
POLY-PLANAR MA5950 Ulkokaiuttimet Valkoinen 3-7/16 tuumaa Syvyys 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Valkoinen3.437 "-7 45 / 64 "10 "€381.52
POLY-PLANAR MA6500 ulkokaiuttimet valkoinen 2-39 / 64 tuuman syvyys PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Valkoinen2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€362.30
POLY-PLANAR MA905-W Ulkokaiuttimet Valkoinen 1 tuuman syvyys 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-WValkoinen1"-6"9"€398.86
POLY-PLANAR MA8506-B ulkokaiuttimet, mustat 2-13 / 32 tuuman syvyys PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BMusta2-13 / 32 "7"--€296.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA3013-W ulkokaiuttimet valkoiset 70 Hz - 20 kHz PR