Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLARIS IPLD250-4B eristetty liitin moninapainen 250-6 Awg | AA6TPY 14V976

POLARIS IPLD250-4B eristetty liitin Multi-tap 250-6 Awg

Varastossa
Tuote: AA6TPY Malli: IPLD250-4BRistiviite: 14V976

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelikoko250 kilometriä
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus3.85 "
Maks. Johtimen koko250
Min. Johtimen koko6AWG
MountN
RuuvimateriaaliAlumiini
Nastan koko5 / 16 "
TyyppiMoninapautus
Leveys2.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliKaapelikokoConnector TypeNastan kokoTyyppiLeveysPään tyylieräHinta
POLARIS IPLG1-3B -eristetty liitin Monihana 1-10 Awg AA6TNY 14V953 IPLG1-3BTeräs1AWGYksipuolinen merkintä, L3 / 16 "Moninapautus1.62 "ura-Eristetty liitin-
Tarjouspyyntö
POLARIS IPLG6-3B -eristetty liitin Monihana 6-14 Awg AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BTeräs6AWGYksipuolinen merkintä, L1 / 8 "Moninapautus1.12 "ura-Eristetty liitin-
Tarjouspyyntö
POLARIS ISR-1 / 0B -eristetty liitin linjassa 1 / 0-14 Awg AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, T.3 / 16 "Inline-liitos0.9 "HexEristetty liitin€45.28
POLARIS ISR-250B -eristetty liitin linjassa 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlumiini250 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.19 "HexEristetty liitin€65.64
POLARIS ISR-350B -eristetty liitin linjassa 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlumiini350 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.32 "HexEristetty liitin€82.71
Eristetty POLARIS ISR-500B -liitin 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAlumiini500 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.62 "HexEristetty liitin€120.67
POLARIS IPL1 / 0-3B -eristetty liitin Monihana 1 / 0-14 Awg AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, Z3 / 16 "Moninapautus1.62 "HexEristetty liitin€54.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS IPLD250-4B eristetty liitin Multi-tap 250-6 Awg
€94.71 / yksikkö