POLAR TECH TC05 Kuivajääkuljetusjäähdytin 5 Cu.ft. | AA4DJV 12G120

POLAR TECH TC05 kuivajään kuljetusjäähdytin 5 Cu.ft.

Varastossa
Tuote: AA4DJV Malli: TC05Ristiviite: 12G120

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,615.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivan jääkuljetuksen jäähdytin
Koko5 cu. ft.
Värisininen
Sisäkorkeus29 "
Sisäpituus24 "
Sisäleveys12 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
POLAR TECH TC02 Kuivajääkuljetusjäähdytin 2 Cu.ft. | AA4DJU 12G119 TC022 cu. ft.14 "21 "11 "24 "30 "21 "€1,757.42
POLAR TECH TC30 Kuivajääkuljetusjäähdytin 30 Cu.ft. | AA4DJW 12G122 TC3030 cu. ft.32 "42 "36 "43 "49 "43 "€2,993.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH TC05 kuivajään kuljetusjäähdytin 5 Cu.ft.
€1,615.52 / yksikkö