POLAR TECH TC02 Kuivajääkuljetusjäähdytin 2 Cu.ft. | AA4DJU 12G119

POLAR TECH TC02 kuivajään kuljetusjäähdytin 2 Cu.ft.

Varastossa
Tuote: AA4DJU Malli: TC02Ristiviite: 12G119

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,757.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivan jääkuljetuksen jäähdytin
Koko2 cu. ft.
Värisininen
Sisäkorkeus14 "
Sisäpituus21 "
Sisäleveys11 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.09
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
POLAR TECH TC05 Kuivajääkuljetusjäähdytin 5 Cu.ft. | AA4DJV 12G120 TC055 cu. ft.29 "24 "12 "37 "30 "18 "€1,615.52
POLAR TECH TC30 Kuivajääkuljetusjäähdytin 30 Cu.ft. | AA4DJW 12G122 TC3030 cu. ft.32 "42 "36 "43 "49 "43 "€2,993.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH TC02 kuivajään kuljetusjäähdytin 2 Cu.ft.
€1,757.42 / yksikkö