POLAR TECH TC30 Kuivajääkuljetusjäähdytin 30 Cu.ft. | AA4DJW 12G122

POLAR TECH TC30 kuivajään kuljetusjäähdytin 30 Cu.ft.

Varastossa
Tuote: AA4DJW Malli: TC30Ristiviite: 12G122

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,993.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivan jääkuljetuksen jäähdytin
Koko30 cu. ft.
Värisininen
Sisäkorkeus32 "
Sisäpituus42 "
Sisäleveys36 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.79
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
POLAR TECH TC02 Kuivajääkuljetusjäähdytin 2 Cu.ft. | AA4DJU 12G119 TC022 cu. ft.14 "21 "11 "24 "30 "21 "€1,757.42
POLAR TECH TC05 Kuivajääkuljetusjäähdytin 5 Cu.ft. | AA4DJV 12G120 TC055 cu. ft.29 "24 "12 "37 "30 "18 "€1,615.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH TC30 kuivajään kuljetusjäähdytin 30 Cu.ft.
€2,993.59 / yksikkö