Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC C570501 nopea pakoventtiili 1/8 tuumaa Npt | AA6LHZ 14F303

PNEUMADYNE INC C570501 Pikapakoventtiili 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6LHZ Malli: C570501Ristiviite: 14F303

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea poisto
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin.2
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus1.54 "
Putken koko1/8
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (14.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC C570501 Pikapakoventtiili 1/8 tuuman Npt
€43.12 / yksikkö