Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC C050501 Takaiskuventtiili Messinki 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Takaiskuventtiili Messinki 1/8 Npt

Varastossa
Tuote: AA6LHX Malli: C050501Ristiviite: 14F301

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Korkki tulokeskukseen5-7 / 16 "
Yhteyden tyyppi(F) NPT
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus1 5 / 16 "
MateriaaliMessinki
Maks. Lämpötila160-astetta F
Kokonaiskorkeus1 21 / 64 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliMessinki Electroless Nickelillä
Koko1 / 8 "
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
PNEUMADYNE INC C050401 Takaiskuventtiili messinki 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "€11.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Takaiskuventtiili Messinki 1/8 Npt
€13.86 / yksikkö