Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC C050401 Takaiskuventtiili messinki 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302

PNEUMADYNE INC C050401 Takaiskuventtiili messinki 10-32(f) x 10-32(f)

Varastossa
Tuote: AA6LHY Malli: C050401Ristiviite: 14F302

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiUNF
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko5 / 16 "
Pituus53 / 64 "
MateriaaliMessinki
Maks. Lämpötila160-astetta F
Kokonaiskorkeus13 / 16 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliMessinki Electroless Nickelillä
Koko10-32 (F) x 10-32 (F)
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
PNEUMADYNE INC C050501 Takaiskuventtiili Messinki 1/8 Npt | AA6LHX 14F301 C050501(F) NPT9 / 16 "1 5 / 16 "1 21 / 64 "1 / 8 "9 / 16 "€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC C050401 Takaiskuventtiili messinki 10-32(f) x 10-32(f)
€10.41 / yksikkö