Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC C042503 Vaihtoventtiili 3-napainen 1/8 Npt | AA6LHV 14F298

PNEUMADYNE INC C042503 Vipuventtiili 3-pos. 1/8 Npt

Varastossa
Tuote: AA6LHV Malli: C042503Ristiviite: 14F298

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.47
Yhteyden tyyppiNPT
Kahvan tyyppiJousipalautusmetalli
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus3.03 "
Putken koko1/8
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin suunnittelu3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (50.0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiVenttiilin suunnitteluHinta
PNEUMADYNE INC C042501 Vaihtoventtiili 3-napainen 1/8 tuuman Npt | AA6LHU 14F297 C042501Pysäytetty metallivipu3-tie, 3-asento€121.22
PNEUMADYNE INC C042601 Vaihtoventtiili 3-napainen 1/8 Npt | AA6LHW 14F299 C042601Pysäytetty metallivipu2-tie, 3-asento€127.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC C042503 Vipuventtiili 3-pos. 1/8 Npt
€119.79 / yksikkö