Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 30-955 -liimapistooli 16 oz. 4 tuuman nokan kärki | AH9QRT 41AA56

PLEWS-LUBRIMATIC 30-955 liimapistooli 16 oz. 4 tuuman suuttimen kärki

Varastossa
Tuote: AH9QRT Malli: 30-955Ristiviite: 41AA56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
TyyppiNokka kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koko 16 oz., 4 "nokka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 30-955 liimapistooli 16 oz. 4 tuuman suuttimen kärki
€44.13 / yksikkö