Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO EW-404 juotoskärki pitkä kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AE9EPG 6JAY2

PLATO EW-404 juotoskärki, pitkä kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm

Varastossa
Tuote: AE9EPG Malli: EW-404Ristiviite: 6JAY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi1/32 "kartiomainen kärki, ETO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO EW-402 juotoskärki pitkä kartiomainen 0.015 tuumaa / 0.4 mm | AE9EPF 6JAY1 EW-4021/64 "kartiomainen kärki, ETS€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO EW-404 juotoskärki, pitkä kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm
€7.13 / yksikkö