PLASTICADE CSP-SW40-O-HIPFRHL Joukko- / liikenteenohjausbarrikadi Oranssi | AF6XWE 20PF50

PLASTICADE CSP-SW40-O-HIPFRHL Väkijoukon/liikenteen valvonta Barrikadi Oranssi

Varastossa
Tuote: AF6XWE Malli: CSP-SW40-O-HIPFRHLRistiviite: 20PF50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoukko / liikenteenohjausbarrikadi
VäriOranssi
rakentaminenPuhallusmuovattu polyeteeni
Nettopaino9 lb
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus43 "
Tyyppilukituksesta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken halkaisija (1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
PLASTICADE CSP-SW-ADA35B Ruuhka- / liikenteenohjausbarrikadi Musta | AF6XWB 20PF47 CSP-SW-ADA35BMustaPakattu PVC43 lb12 "40 25 / 64 "Pakattu PVC€202.15
PLASTICADE CSP-SW40-O-ADA35B Ruuhka- / liikenteenohjausbarrikadi Oranssi | AF6XWC 20PF48 CSP-SW40-O-ADA35BOranssiPuhallusmuovattu polyeteeni51 lb40 "43 "lukituksesta€321.30
PLASTICADE CSP-SW40-W-ADA35B Väkijoukko/liikenteenohjaus Barrikadi Valkoinen | AF6XWD 20PF49 CSP-SW40-W-ADA35BValkoinenPuhallusmuovattu polyeteeni51 lb40 "43 "lukituksesta€321.30
PLASTICADE CSP-SW40-O Joukko / liikenteenohjausbarrikadi Oranssi | AF6XXG 20PF45 CSP-SW40-OOranssiPuhallusmuovattu polyeteeni9 lb34 "43 "lukituksesta€169.18
PLASTICADE CSP-SW40-W Väkijoukko/liikenteenohjaus Barrikadi Valkoinen | AF6XXH 20PF46 CSP-SW40-WValkoinenPuhallusmuovattu polyeteeni9 lb34 "43 "lukituksesta€169.18
PLASTICADE CSP-SW40-W-HIPFRHL Väkijoukko/liikenteenohjaus Barrikadi Valkoinen | AF6XXJ 20PF51 CSP-SW40-W-HIPFRHLValkoinenPuhallusmuovattu polyeteeni9 lb34 "43 "lukituksesta€208.85
PLASTIKADI CSP-SW40-O-HIPFRHL-35B Väkijoukko/liikenteenohjaus Barrikadi Oranssi | AF6XXK 20PF52 CSP-SW40-O-HIPFRHL-35BOranssiPuhallusmuovattu polyeteeni51 lb40 "43 "lukituksesta€353.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE CSP-SW40-O-HIPFRHL Väkijoukon/liikenteen valvonta Barrikadi Oranssi
€208.85 / yksikkö