Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ38 Hylly/tankokannatin Teräs 12-51/64 tuumaa Pituus | AH3YFV

GRAINGER 33TZ38 hylly/tankokannatin teräs 12-51/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YFV Malli: 33TZ38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly ja tankokiinnike
VäriSuikale
Suorittaa loppuunkromi
PalvelimetEi sisälly
Korkeus1 9 / 64 "
Pituus12 51 / 64 "
Kantavuus500
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-1/8
Reikien lukumäärä6
Koko12-51/64 x 7-13/16"
Paksuus9/64
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ38 hylly/tankokannatin teräs 12-51/64 tuumaa
€12.36 / yksikkö