PLASTICADE 150-YHLGEG KELTAINEN Barrikadi Keltainen 45 tuumaa Korkeus | AC9ZMZ 3LUU8

PLASTICADE 150-YHLGEG YELLOW Barricade Yellow 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9ZMZ Malli: 150-YHLGEG KELTAINENRistiviite: 3LUU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi
VäriKeltainen
Korkeus45 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PLASTICADE 150-LG-EG WZ Barricade Oranssi 45 tuumaa K 13 tuumaa Leveys | AC9ZNA 3LUU9 150-LG-EG WZOranssi€172.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 150-YHLGEG YELLOW Barricade Yellow 45 tuuman korkeus
€182.18 / yksikkö