Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 14A840 Suodatinpaperin halkaisija 4.7 cm Huokoset 0.45um - 1000 kpl pakkaus | AA6JLB

LAB SAFETY SUPPLY 14A840 suodatinpaperin halkaisija 4.7 cm, huokoset 0.45 um - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6JLB Malli: 14A840

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€708.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija4.7cm
LuokkaMCE
MateriaaliHydrofiiliset sekoitetut selluloosaesterit
Huokoskoko0.45 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K922 2 kvantitatiivinen suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMQ 12K92212.5cmCFP4Selluloosa100€19.10
LABATURVALLISUUS CFP50-090 Laadukas suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus | AC6VTT 36L290 CFP50-0909cmCFP50Selluloosa100€54.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 14A840 suodatinpaperin halkaisija 4.7 cm, huokoset 0.45 um - 1000 kpl pakkaus
€708.13 /pakkaus