Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCR10X08-pelkistin PVC 10 x 8 tuumaa | AF2LFP 6UXX5

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Redducer Pvc 10 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFP Malli: PVCR10X08Ristiviite: 6UXX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kanavan koko10 "x 8"
Pituus8.625 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)22.03
Laivan leveys (cm)28.26
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCR06X04-supistin PVC 6 x 4 tuumaa AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€142.64
MUOVITARVIKKEET PVCR08X06-pelkistin PVC 8 ​​x 6 tuumaa | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€154.23
MUOVITARVIKKEET PVCR12X10-pelkistin PVC 12 x 10 tuumaa | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€215.25
MUOVITARVIKKEET PVCR14X12-pelkistin PVC 14 x 12 tuumaa | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€353.63
MUOVITARVIKKEET PVCR16X14-pelkistin PVC 16 x 14 tuumaa | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€390.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Redducer Pvc 10 x 8 tuumaa
€222.21 / yksikkö